Šiam produktui yra alternatyva

Pramoninis apvalus teptukas, ⌀: 30mm

Prekės Nr.: 087036 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    1,88 € / 1 vnt.
  • Nuo 12 vienetai
    1,57 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 035 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersmuo 30 mm
Šerių spalva ryšk.
Produkto rūšis apvalus teptukas
Teptuko galvutės forma Apvali
Medžiaga šeriai kininiai šeriai
Visas ilgis 240 mm
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087036 30
EAN / GTIN 4002353026962
Gamintojo numeris 087036 30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Šepetėlis pramonei ir kasdieniams darbams. Šviesūs natūralūs šeriai.