Perie inelară SolidPro L Pentru medii apoase, ⌀: 25mm

Cod articol.: 087006 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăți
  • Pași de comandă: 6 bucăți
La cerere
În stoc
520 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru-signal
Serie SolidPro L
partea descrisă, Albastru-signal Borsten
Diametru 25 mm
Culoarea albastru
Material, mâner lemn
Suprafaţă natur
Strat de acoperire Nevopsit
Tip produs Pensulă cilindrică
Bandă de prindere Bandă de prindere din sfoară
Forma cap perie rotund
Material peri Pensulă artificială
Peri 90 %
Recomandat pentru Glazuri; Lacuri pe bază de apă; Pentru lacuri VOC solubile în apă
Domeniu de utilizare Satinare; Vopsire
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 087006 25
EAN / GTIN 4013307811909
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Execuţie:

Mix de pensule artificiale, mâner nelăcuit din lemn.