Kulatý štětec SolidPro L pro média na vodní bázi, ⌀: 25mm

Artiklové číslo: 087006 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
485 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Signální modrá
Popsaná část, Signální modrá Borsten
Průměr 25 mm
Řada SolidPro L
Barva Modrá
Materiál, rukojeť dřevo
Povrch přírodní
Povlak Bez nátěru
Druh produktu Kulatý štětec
Předvalek Vláknová objímka
Tvar hlavy štětce Kulatý
Materiál štětiny Umělé štětiny
Vrcholy 90 %
Vhodné pro Laky na vodní bázi; Lazury; Pro vodou rozpustné laky typu VOC
Rozsah použití Lakování; Lazurování
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087006 25
EAN / GTIN 4013307811909
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Plastové štětiny směs, nelakovaná dřevěná násada.