{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | DGUV | |
| Capacitate portantă max. | 900 kg | |
| Caracteristici | Rotativ; Cu rulmenți | |
| Unghi | 360 grad | |
| Tip de fixare | filet | |
| Filet M M | M10 | |
| Factor de siguranţă | 4:1 | |
| Capacitate portantă max., 4:1 | 900 kg | |
| Tip produs | Inel-șurub |
| Cod articol | 086483 M10 | |
| EAN / GTIN | 8013429013331 | |
| Producător/responsabil | Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it |