Vázací bod, Závit ⌀: M10

Artiklové číslo: 086483 M10
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti DGUV
Nosnost max. 900 kg
Vlastnosti Otočná; Uloženo v kuličkových ložiskách
Úhel 360 stupeň
Způsob upevnění závit
Závit M M M10
Bezpečnostní faktor 4:1
Nosnost max., 4:1 900 kg
Druh produktu Vázací bod

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086483 M10
EAN / GTIN 8013429013331
Výrobce/odpovědná osoba Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it

Popis

Provedení:

Našroubovatelný, o 360° otočný závěsný bod pro zvedání těžkých břemen, uložený v kuličkových ložiskách, 100% zkoušený na trhliny, certifikovaný DGUV, bezpečnostní faktor 4 ve všech směrech.

Poznámka:

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.