Ringmutter M20

Artikel-Nr.: 086477 M20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit WLL SF 4:1 6 t
Innen-⌀ Ring A 50 mm
Außen-⌀ Ring B 90 mm
Bund-⌀ Auflage C 50 mm
Maß D 20 mm
Gewindelänge Mutter E 20 mm
Gesamthöhe F 90 mm
Gewinde-⌀ M20
Gewicht 0,86 kg
Produktart Ringschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086477 M20
EAN / GTIN 2050001741837

Beschreibung

Ausführung:

Hochfeste Ringschrauben / -muttern, rot lackiert.

Hinweis:

Ringschrauben und -muttern nicht im 90°-Winkel zur Einschraubachse belasten!
SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.
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
    Gewinde-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb