Golfaro femmina M20

Codice art.: 086477 M20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata WLL SF 4:1 6 t
⌀ Interno anello A 50 mm
⌀ Esterno anello B 90 mm
⌀ Sede appoggio C 50 mm
Dimensione D 20 mm
Lunghezza filettatura dado E 20 mm
Altezza complessiva F 90 mm
⌀ Filettatura M20
Peso 0,86 kg
Tipo di prodotto Golfaro maschio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086477 M20
EAN / GTIN 2050001741837

Descrizione

Esecuzione:

Viti/dadi ad anello ad alta resistenza, verniciati di rosso.

Nota:

Non sollecitare le viti e i dadi ad anello con angolo a 90° rispetto all’asse di avvitatura!
FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.
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
    ⌀ Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello