Ringskruv M8

Art-nr: 086472 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
455 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Lyftkapacitet WLL SF 4:1 0,8 t
Invändig diameter ring A 25 mm
Utvändig diameter ring B 45 mm
Kragdiameter stöd C 25 mm
dim D 10 mm
Gänglängd mutter E 10 mm
Totalhöjd F 45 mm
Gäng-⌀ M8
Gänglängd 13 mm
vikt 0,09 kg
Produktslag Ringskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086472 M8
EAN/GTIN 2050001758002

Benämning

Utförande:

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

Anmärkning:

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!
SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.
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
    Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen