{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | roşu; negru | |
| Diametru lanț | 13 mm | |
| Clasa de calitate GK | 8 | |
| Lungime lanț reglabilă | nu | |
| Proiectarea capacității portante | Capacitate portantă dublă β = 45° - 60° | |
| Capacitate portantă WLL | 5.300 kg | |
| Număr de cabluri | 2 buc. | |
| Tip produs | Lanţ de ridicat | |
| Capăt cablu/buclă | Cârlig; Ochi | |
| Lungime utilă | 1 m | |
| Material | Oţel |
| Cod articol | 086428 1 | |
| EAN / GTIN | 2050002048829 | |
| Număr producător | H213SL1TYP1 | |
| Producător/responsabil | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |