{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kedje-⌀ | 13 mm | |
Effektiv längd | 1 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 7 500 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 5 300 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikelnummer | 086428 1 | |
EAN/GTIN | 2050002048829 | |
Tillverkarens nummer | H213SL1TYP1 |