Rögzítő lánc 2 ágú, Hasznos hossz: 1m

Cikkszám: 086428 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos hossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lánc ⌀ 13 mm
Hasznos hossz 1 m
Teherbírás WLL β = 0°– 45° 7 500 kg
Teherbírás WLL β = 45°– 60° 5 300 kg
Termék fajtája Rögzítő lánc

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086428 1
EAN / GTIN 2050002048829
Gyártó száma H213SL1TYP1
Gyártó/felelős személy FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Leírás

Kivitel:

Rögzítő lánc H jelöléssel (a Német Szakmai Szövetség engedélye).
Nagy szilárdságú láncfüggeszték villás fejű kampóval feketére festett lánccal.

Figyelem:

További méretek és kivitelek (pl. biztonsági teheremelő kampó) külön rendelésre szállíthatók.