Chingă rotundă galbenă 3000 kg 1,5 m

Cod articol: 086260 1,5
(9,18 € / 1 Metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Circumferinţa 3 m
Lungime utilă 1,5 m
Lăţimea buclei 54 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL 3.000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL 2.400 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7° 6.000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° 4.200 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° 3.000 kg
Tip produs Chingă rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086260 1,5
EAN / GTIN 2050001735836
Număr producător TE030015

Descriere

Execuţie:

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură şi căptuşeală simplă rezistentă la frecare.

Aplicaţie:

Pentru ridicarea şi deplasarea componentelor.

Notă:

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).
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
    Lungime utilă (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături