Kruhová smyčka zelená 2000 kg, Užitná délka: 2m

Artiklové číslo: 086255 2
Cena za 1 ks (CZK 177,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
858 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Zelená
Šířka 48 mm
Délka obvod 4 m
Provedení nosnosti Nosnost dvojitá β = 45° - 60°; Nosnost dvojitá β = 7° - 45°; Nosnost dvojitá β = < 7°; Nosnost jednoduchá, přímá; Jednoduchá nosnost, svázáno
Nosnost WLL 2 000 kg; 2 800 kg; 4 000 kg; 2 000 kg; 1 600 kg
Druh produktu Kruhová smyčka
Užitná délka 2 m
Norma EN 1492-2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086255 2
EAN / GTIN 4049924500148
Číslo výrobce TE020020
Výrobce/odpovědná osoba Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Popis

Provedení:

Extrémně odolné kruhové smyčky (EN 1492-2) s jednoduchým pláštěm, odolným vůči oděru.

Použití:

Ke zvedání a přemisťování konstrukčních součástí.

Poznámka:

Možnost dodávek až do následujícího zatížení při zvedání: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).