Rundsling grön 2000 kg 2 m

Art-nr: 086255 2
(SEK 83,90 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
404 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

längd 4 m
Effektiv längd 2 m
Sling-bredd 48 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL 2 000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL 1 600 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 4 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 2 800 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 2 000 kg
Produktslag Rundslinga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086255 2
EAN/GTIN 4049924500148
Tillverkarens nummer TE020020

Benämning

Utförande:

Mycket slitstark rundsling (EN 1492-2) med sömlös och nötningstålig enkel mantel.

Användningsdata:

För lyft och flytt av byggelement.

Anmärkning:

Kan levereras upp till följande lastvikter: 150 ton (polyester), 180 ton (Dyneema).
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
    Effektiv längd (m) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen