{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înălţime | 20 mm | |
| Diametru total | 10 mm | |
| Forţă de fixare nominală | 40 N | |
| Material miez magnetic | Samariu-Cobalt | |
| Material suprafață | nichelat | |
| Dimensiunea de reducere înapoi max. | 8 mm | |
| Rezistență la temperatură max. | 200 °C | |
| Tip produs | Cilindric |
| Cod articol | 085928 10 | |
| EAN / GTIN | 2050000965159 | |
| Număr producător | E752 |