Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, SmCo5, ⌀: 6mm

Cod articol.: 085928 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
770 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 20 mm
Diametru total 6 mm
Forţă de fixare nominală 8 N
Material miez magnetic Samariu-Cobalt
Material suprafață nichelat
Dimensiunea de reducere înapoi max. 10 mm
Rezistență la temperatură max. 200 °C
Tip produs Cilindric

Identificare și clasificare

Cod articol 085928 6
EAN / GTIN 2050000964855
Număr producător E750

Descriere

Execuţie:

  • Magnet cilindric ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.
  • Toleranţa de ajustaj la ⌀ exterior h6.
  • Rezistent la temperaturi maxime de până la 200° C.
  • Miezul magnetului din samariu-cobalt (SmCo5)

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.