Sauvamagneetti, sovitemitta 10 mm

Tuote nro.: 085928 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 40 N
10 mm
Korkeus 20 mm
Takaosan enimmäislyhennysmitta 8 mm
Magneettisydämen materiaali SmCo5
Pintamateriaali nikkeli
Lämmönkestävyys enintään 200 °C
Tuotetyyppi Sauvamagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085928 10
EAN / GTIN 2050000965159
Valmistajan numero E752

Kuvaus

Malli:

  • Päällystetty sauvamagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.
  • Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
  • Lämmönkestävyys 200 °C asti.
  • Magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo5).

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).
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
    ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin