Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, SmCo5, ⌀: 32mm

Cod articol.: 085928 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 40 mm
Diametru total 32 mm
Forţă de fixare nominală 600 N
Material miez magnetic Samariu-Cobalt
Material suprafață nichelat
Dimensiunea de reducere înapoi max. 5 mm
Rezistență la temperatură max. 200 °C
Tip produs Cilindric

Identificare și clasificare

Cod articol 085928 32
EAN / GTIN 2050000965197
Număr producător E757

Descriere

Execuţie:

  • Magnet cilindric ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.
  • Toleranţa de ajustaj la ⌀ exterior h6.
  • Rezistent la temperaturi maxime de până la 200° C.
  • Miezul magnetului din samariu-cobalt (SmCo5)

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.