Set de cifre pentru poanson, 9 buc. Scris normal 0 − 9, Înălţimea scrisului: 2mm

Cod articol.: 085401 2
Produs nou
Setați prețul 10 bucăți (2,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului (mm) Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Numărul de ștampile 9 buc.
Diametru exterior 6,35 mm
Tip produs Poansoane
Simbol 0 – 9
Înălțimea fontului 2 mm
Limită de adâncime impact da
Lungime tip ştampilă 63,5 mm
Rezistența materialului suprafeței de embosare max. 1.200 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 085401 2
EAN / GTIN 5022044161368
Număr producător PP10010

Descriere

Execuţie:

Piesele sunt fabricate din oțel dur și garantează o gravură mecanică extrem de precisă, cu limitare a adâncimii. Sunt fabricate cu precizie centrică și au o coadă calibrată și călită integral. Execuţia calotei de lovire asigură un nivel ridicat de siguranță la locul de muncă.
Poansoane de precizie ultraperformante, din oțel pentru precizie maximă și durabilitate maximă.
Scris normal, adică simbolul marcat este vizibil direct pe piesa de prelucrat.

Aplicaţie:

Pentru marcarea materialelor cu o rezistenţă de până la 1200 N/mm2.

Standard:

DIN 7353.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale şi de maşină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicaţiei.
În setul de 9 cifre pentru poanson nu este prevăzut un poanson separat pentru cifrele 6 și 9. Ambele cifre sunt generate cu același poanson. Reprezentarea numărului dorit se realizează prin rotirea sau orientarea corespunzătoare a poansonului înainte de scriere.