Tub de scris INOX, Culoarea scrisului: GR

Cod articol.: 085178 GR
Preț per 1 buc. (118,60 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,93 € / 1 buc.
    (118,60 € / 1 Litre)
  • de la 10 bucăți
    4,94 € / 1 buc.
    (98,80 € / 1 Litre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării
Culoarea scrisului verde
Formă vârf Vârf rotund
Grosimea liniei min. 3 mm
Grosimea liniei max. 3 mm
Materiale de scris Lac
Interval de temperatură max. 200 °C
Recomandat pentru material metal; oțel
Caracteristici impermeabil la apă; rezistent la UV; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Cuprins bucată unică
Tip produs Marker cu lac

Identificare și clasificare

Cod articol 085178 GR
EAN / GTIN 048615971650
Număr producător 97165
Producător/responsabil LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descriere

Execuţie:

Tub de vopsea pentru scris cu vârf de 3 mm cu bilă din oţel. Vopsea vâscoasă. Rezistentă la temperaturi înalte de până la 200 °C.

Aplicaţie:

Perfect recomandat pentru utilizarea pe oţel superior sau pe superaliaje. Valori scăzute de clorură şi halogen. Rezistent la intemperii, apă şi UV.