Popisovač v tubě INOX, Barva písma: GR

Artiklové číslo: 085178 GR
Cena za 1 ks (CZK 2960,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    148,00 CZK / 1 ks
    (CZK 2960,00 / 1 Litre)
  • od 10 kusy
    124,00 CZK / 1 ks
    (CZK 2480,00 / 1 Litre)
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník
Barva popisu Zelená
Tvar hrotu Kulatá špice
Tloušťka čáry min. 3 mm
Tloušťka čáry max. 3 mm
Psací materiály Lak
Použití teplotního rozsahu max. 200 °C
Vhodné pro materiál kov; ocel
Vlastnosti odolávající UV záření; tepelně vodivý; voděodolné
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Lakový popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085178 GR
EAN / GTIN 048615971650
Číslo výrobce 97165
Výrobce/odpovědná osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Popis

Provedení:

Popisovač v tubě s hrotem s 3 mm ocelovou kuličkou. Hustá barva. Odolnost vůči teplotě do 200 °C.

Použití:

Perfektně vhodný pro použití na ušlechtilou ocel nebo superslitiny. Malý obsah chloridů a halogenů. Odolný proti povětrnosti, vodě a UV záření.