Marker cu lac PRO-LINE® HT, Culoarea scrisului: B

Cod articol.: 085169 B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PRO-LINE HT
Culoarea scrisului albastru
Formă vârf Vârf rotund
Grosimea liniei min. 1 mm
Grosimea liniei max. 4 mm
Interval de temperatură max. 1.000 °C
Caracteristici Inodor; impermeabil la apă; rezistent la UV; rezistenţă la apă; uscare rapidă
Cuprins bucată unică
Tip produs Marker cu lac

Identificare și clasificare

Cod articol 085169 B
EAN / GTIN 048615973050
Număr producător 097305
Producător/responsabil LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descriere

Execuţie:

Lac inodor, vârf rotunjit. Rezistent la raze UV şi la apă.
Pentru marcaje de 2- 4 mm lăţime.

Aplicaţie:

Lac cu uscare rapidă pentru temperaturi până la 1000 °C.