{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | PRO-LINE HT | |
| Barva za pisanje | modra | |
| Oblika konice | okrogla konica | |
| Debelina črte min. | 1 mm | |
| Debelina črte maks. | 4 mm | |
| Temperaturno območje maks. | 1.000 °C | |
| Lastnosti | brez vonja; hitro sušeče; uV-odporno; vodoodporno; vodoodporno | |
| Vsebina | en kos | |
| Vrsta izdelka | Lak za označevanje |
| Številka izdelka | 085169 B | |
| EAN/GTIN | 048615973050 | |
| Številka proizvajalca | 097305 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com |