Lakový popisovač PRO-LINE® HT, Barva písma: B

Artiklové číslo: 085169 B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PRO-LINE HT
Barva popisu Modrá
Tvar hrotu Kulatá špice
Tloušťka čáry min. 1 mm
Tloušťka čáry max. 4 mm
Použití teplotního rozsahu max. 1 000 °C
Vlastnosti Bez zápachu; odolávající UV záření; rychleschnoucí; voděodolné; voděodolné
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Lakový popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085169 B
EAN / GTIN 048615973050
Číslo výrobce 097305
Výrobce/odpovědná osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Popis

Provedení:

Lak bez zápachu, kulatá špička. Odolný proti UV záření a vodě.
Pro 2 − 4 mm široké značení.

Použití:

Rychle schnoucí lak pro teploty do 1000 °C.