• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Ulei concentrat de şlefuit, ultraperformant, Conținut: 200l

Cod articol.: 084270 200
Preț per 1 buc. (8,13 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conținut (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Höchstleistungs-Schleiföl-Konzentrat
Culoarea galben
Temperatură min. de depozitare 5 °C
Temperatură max. de depozitare 40 °C
Dozare max. 2,5 %
Cuprins 200.000 ml
Tip produs Pastă de şlefuit
Conținut unitate mililitru
Execuție butoi
Formă lichid
Viscozitate cinematică min. 10 mm2/s
Caracteristici Fără clor; Potrivit pentru presiune ridicată; Protecţie contra ruginii; Suportat bine de piele; ecologic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 084270 200
EAN / GTIN 2050000967351
Număr producător 2308427200
Producător/responsabil Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descriere

Execuţie:

Lichid de răcire fără clor, formaldehidă şi acid boric pentru cerințe ridicate. Adaosurile de înaltă presiune împiedică ruperea peliculei de lubrifiere; aceasta este păstrată chiar şi la solicitări maxime în forţele moleculare ale uneltei de aşchiere.
Concentrat pentru şlefuire de mare putere, limpede ca apa (transparent) pentru şlefuirea clară a unei game variate de materiale. Raport de amestecare 1: 40 (2,5%).

Avantaj:

Îmbunătăţeşte durabilitatea sculei, puterea de tăiere şi calitatea suprafeţei. Fără clor − nu rezultă vapori dăunători, ecologic.
Concentratele protejează împotriva coroziuni, menajează lacurile şi nu prezintă inconveniente fiziologice, sunt foarte rezistente la infestarea cu bacterii şi sunt bine tolerate la contactul cu pielea.

Notă:

La cerere se pot livra uleiuri pentru bandă de alunecare Jokisch, respectiv uleiuri pentru strat de alunecare.