Concentrado de óleo abrasivo de elevado rendimento, Índice: 200

N.º do artigo: 084270 200
Preço por 1 Peça (6,52 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Barril
Índice 200 l
Cor amarelo claro
Forma líquido
Viscosidade cinemática 10 mm2/s
Temperatura de armazenamento 5 °C - 40 °C
Tipo de produto Óleo de corte/óleo abrasivo
Valor do refratómetro 2

Identificação e classificação

Número do artigo 084270 200
EAN/GTIN 2050000967351
Número do fabricante 2308427200
Fabricante/responsável Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descrição

Versão:

Lubrificante de refrigeração sem cloro, formaldeído e ácido bórico para requisitos elevados. Os aditivos de alta pressão evitam a rutura da película lubrificante; esta permanece na ferramenta de corte com espessura molecular, mesmo sob cargas máximas.
Concentrado abrasivo de alto rendimento transparente para uma boa visibilidade ao retificar uma grande variedade de materiais. Relação de mistura 1: 40 (2,5%).

Vantagem:

Melhora a vida útil da ferramenta, a potência de corte e a qualidade da superfície. Sem cloro – não são produzidos vapores nocivos, é ecológico.
Os concentrados são anticorrosivos, protegem a tinta e são fisiologicamente seguros, muito resistentes à contaminação bacteriológica e altamente dermocompatíveis.

Nota:

Os óleos para trilhos e guias deslizantes Jokisch estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados