Hoogrendement-slijpolieconcentraat 200 l

Artikelnummer: 084270 200
(7,13 € / 1 Litre)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Vat
Inhoud 200 l
Kleur lichtgeel
Vorm vloeibaar
Kinematische viscositeit 10 mm2/s
Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
Producttype Snijolie / slijpolie
Refractometerwaarde 2

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084270 200
EAN/GTIN 2050000967351
Nummer fabrikant 2308427200

Omschrijving

Uitvoering:

Chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor hoge eisen. Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.
Hoogrendement-slijpconcentraat, helder als water (transparant), zodat uiteenlopende materialen onder goed zicht kunnen worden geslepen. Mengverhouding 1: 40 (2,5%).

Voordeel:

Verbetert de gereedschapsstandtijd, snijcapaciteit en oppervlaktekwaliteit. Chloorvrij − er ontstaan geen schadelijke dampen, milieuvriendelijk.
Concentraten zijn roestwerend, lakvriendelijk, fysiologisch onbezwaarlijk, zeer goed bestand tegen besmetting door bacteriën, en huidvriendelijk.

Tip:

Jokisch voerbaan- resp. geleidingsbaanolie zijn op aanvraag leverbaar.