Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Lichid concentrat de răcire ultraperformant HPC VEG, Conținut: 5l

Cod articol: 084265 5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conținut (l) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Canistră
Conţinut 5 l
Culoarea galben-maro
Vâscozitate cinematică 77 mm2/s
Temperatură de depozitare 5 °C - 40 °C
Tip produs Lubrifiant de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 084265 5
Număr producător 2890842655
Producător/responsabil Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descriere

Execuţie:

Emulsie concentrată pentru răcire pe bază de esteri, cu proprietăţi HPC, pentru alimentarea interioară cu lichid de răcire şi recomandată pentru presiuni mari, fără amine. Asigură curăţenia maşinilor-unelte şi a vizoarelor.
Lichid de răcire fără clor, formaldehidă şi acid boric pentru exigenţe ridicate. Adaosurile de înaltă presiune împiedică ruperea peliculei de lubrifiere; aceasta este păstrată chiar şi la solicitări maxime în forţele moleculare ale uneltei de aşchiere.

Avantaj:

Concentratele protejează împotriva coroziuni, menajează lacurile şi nu prezintă inconveniente fiziologice, sunt foarte rezistente la infestarea cu bacterii şi sunt bine tolerate la contactul cu pielea.
Îmbunătăţeşte durabilitatea sculei, puterea de tăiere şi calitatea suprafeţei. Fără clor − nu rezultă vapori dăunători, ecologic.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru toate prelucrările prin aşchiere (strunjire, frezare, găurire, filetare, alezare, broşare, debitare, rectificare). În mod necesar la materialele greu de prelucrat prin aşchiere. Raport de amestec normal 1:20, pentru materiale foarte rezistente şi oţel superior, aport de amestec 1:10 până la 1:15.

Notă:

La cerere se pot livra uleiuri pentru bandă de alunecare Jokisch, respectiv uleiuri pentru strat de alunecare. Acestea se folosesc ideal pentru toate celelalte produse Jokisch (fără resturi de adeziv) şi pot fi utilizate de asemenea ca ulei hidraulic şi ulei pentru angrenaj.