Set de coliere pentru cabluri din oţel superior, 50 buc., Lăţime: 7,9mm

Cod articol: 083710 7,9
Setați prețul 50 buc. (1,46 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ maxim al fasciculului 150 mm
Lungime 500 mm
Lăţime 7,9 mm
Material Oţel superior
Intervalul de temperatură -80 °C - 538 °C
Număr de bucăţi 50
Tip produs Colier pentru cabluri

Identificare și clasificare

Cod articol 083710 7,9
EAN / GTIN 5022660312250
Număr producător 111-94208
Producător/responsabil HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descriere

Execuţie:

Colier pentru cablu, rezistent la coroziune şi antimagnetic din oţel inoxidabil. Rezistenţă chimică excelentă. Capăt bifurcat al benzii.

Aplicaţie:

Montare cu cleşte sau manual, pentru legarea şi fixarea cablurilor, legăturilor şi furtunurilor.