{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
Temflex 165
|
|
| Denominación del fabricante |
3M® Temflex® 165
|
|
| Color |
rojo
|
|
| Cantidad de cintas adhesivas |
1 ud.
|
|
| Humedad relativa de almacenamiento mín. |
50 %
|
|
| Humedad relativa de almacenamiento máx. |
60 %
|
|
| Temperatura de almacenamiento mín. |
20 °C
|
|
| Temperatura de almacenamiento máx. |
23 °C
|
|
| Contenido |
Parte única
|
|
| Tipo de producto |
Cintas adhesivas
|
|
| Tipo de cinta adhesiva |
De un lado
|
|
| Material de base |
Película de PVC
|
|
| Fuerza de adherencia sobre acero |
0,2 N/mm
|
|
| Capacidad de estiramiento |
200 %
|
|
| Resistencia a la tracción |
2 N/mm
|
|
| Resistente a la temperatura hasta |
90 grados
|
|
| Con forro |
no
|
|
| Aplicación |
Aislar; Fijar; Marcación
|
|
| Características |
Resistente al aceite; resistente a los disolventes
|
|
| Longitud L |
10 m
|
|
| Anchura B |
15 mm
|
|
| Espesor S |
0,15 mm
|
| Número de artículo | 083652 RED | |
| EAN / GTIN | 4054596613782 | |
| Número del fabricante | 7100184730 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |