• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Izolační páska, 15 mm×10 m, Barva: RED

Artiklové číslo: 083652 RED
Cena za 1 ks (CZK 4,10 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 527 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Temflex 165
Označení výrobce 3M® Temflex® 165
Barva červená
Sklad, vlhkost vzduchu min. 50 %
Sklad, vlhkost vzduchu max. 60 %
Teplota skladování min. 20 °C
Teplota skladování max. 23 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PVC fólie
Lepicí síla na ocel 0,2 N/mm
Roztažnost 200 %
Pevnost v tahu 2 N/mm
Odolnost proti teplotám do 90 stupně
Liner k dispozici ne
Použití Izolovat; Označení; Upevnit
Vlastnosti Odolná proti oleji; odolné vůči rozpouštědlům
Délka L 10 m
Šířka B 15 mm
Tloušťka S 0,15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083652 RED
EAN / GTIN 4054596613782
Číslo výrobce 7100184730
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

3M™ Temflex® 165 je univerzálně použitelná, jemná izolační páska z PVC. Těžká vznětlivost. Samozhášivá, dobrá odolnost proti oleji a ředidlům.

Použití:

Pro izolování, svazkování, upevňování a barevnému označování.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.