• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Páska na značení podlahy extra silná, Barva: WHITE

Artiklové číslo: 083639 WHITE
Cena za 1 ks (CZK 81,76 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 971
Barva Bílá
Sklad vlhkost vzduchu od 40 %
Sklad vlhkost vzduchu do 65 %
Teplota skladování od 15 °C
Teplota skladování do 25 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Vinyl
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Lepicí síla na ocel 0,4 N/mm
Roztažnost 247 %
Pevnost v tahu 12,31 N/mm
Doba použitelnosti od data výroby 12 měsíc
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hrubé podklady
Použití Označení
Vlastnosti Odolné proti oděru; Odstranění beze zbytku; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý
Délka L 33 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,43 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083639 WHITE
EAN / GTIN 638060409909
Číslo výrobce 7010337214
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

3M™ 971 je velmi odolná lepící páska a byla vyvinuta speciálně pro použití v oblastech, které jsou vystaveny nejtvrdšímu namáhání. Dobře se uplatní také na plochách s neustálým provozem zdvihacích vozíků a častým posunem palet. V případě nutnosti časté změny procesních průběhů je v případě výměny možné její rychlé a čisté odstranění.
Barevné a podlahové značení 3M™ jsou optimálně vhodná pro oblast údržby budov a zlepšení bezpečnosti zařízení. Speciální struktura barevné PVC lepicí pásky je odolná proti poškrábání, oděru, větrným podmínkám a také většině chemikálií. Jednoduchá manipulace, velmi přiléhavé také na nerovném povrchu.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.