Pompă gresat înaltă presiune pentru ulei, vaselină lichidă, Tip: PG

Cod articol.: 083554 PG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Hochdruck-Stoßpresse für Öl, Fließfett, Typ: PG
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Volum de umplere în stare desfăcută 150 cm3
Tip produs Presă cu cartuş
Lungimea totală 240 mm
Furtun inclus nein
Presiune max. 150
Recomandat pentru Cartuș gol
Greutate 0,25 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 083554 PG
EAN / GTIN 4016553261580
Producător/responsabil MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descriere

Execuţie:

Pompă de gresat specială pentru ulei, petrol, aerosoli și uleiuri cu aditivi, acoperită cu pulbere neagră, cu tub rigid și piston dublu. Presiune performantă de până la 150 bar. Debit de transport 0,5 ccm/cursă cu muștiuc universal și ascuțit și capac galben.
Pompă gresat înaltă pres.ulei&uns.lich.