Vysokotlaká rázová maznice na olej, tekuté mazivo, Typ: PG

Artiklové číslo: 083554 PG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Hochdruck-Stoßpresse für Öl, Fließfett, Typ: PG
Zásobování energií Žádné napájení
Objem náplně volný 150 cm3
Druh produktu Lis na kartuše
Celková délka 240 mm
Včetně hadice ne
Lisovací tlak max. 150
Vhodné pro Prázdná kartuše
Hmotnost 0,25 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083554 PG
EAN / GTIN 4016553261580
Výrobce/odpovědná osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Popis

Provedení:

Speciální rázová maznice pro olej, petrolej, aerosoly a oleje s přísadami, černý práškově nanášený lak, s tuhou trubkou a pístem. Tlačný výkon do 150 barů. Výtlačné množství 0,5 ccm/zdvih s univerzálním a špičatým nátrubkem a žlutou uzavírací krytkou.
Vysokotlaký rázový lis na olej, kapa tuk