Visokotlačna udarna stiskalnica za olje, tekoče masti, Tip: PG

Št. art.: 083554 PG
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Hochdruck-Stoßpresse für Öl, Fließfett, Typ: PG
Napajanje brez napetostnega napajanja
Količina za polnjenje (nepakirana mast) 150 cm3
Vrsta izdelka stiskalnica za kartuše
Celotna dolžina 240 mm
Cev je vključena ne
Najvišji iztisni tlak 150
Primerno za prazna kartuša
Masa 0,25 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083554 PG
EAN/GTIN 4016553261580
Proizvajalec/odgovorna oseba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Opis

Izvedba:

Posebna udarna stiskalnica za olje, nafto, aerosole in olja z dodatki, črna prašno barvana, s togo cevjo in sledilnim batom. Tlačna moč do 150 barov. Pretok 0,5 ccm/hod z univerzalnim in koničastim ustnikom in rumeno zapiralno loputo.
Visokotl. ud.stisk. za olje, tekoča mast