Aukšto slėgio smūginis presas alyvai, Tipas: PG

Prekės Nr.: 083554 PG
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Hochdruck-Stoßpresse für Öl, Fließfett, Typ: PG
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Talpa 150 cm3
Produkto rūšis tepalo presai
Visas ilgis 240 mm
Su žarna ne
Spaudimo slėgis maks. 150
Tinka tuščia kasetė
Svoris 0,25 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083554 PG
EAN / GTIN 4016553261580
Gamintojas / atsakingas asmuo MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Germany, www.mato.de

Aprašymas

Modelis:

Speciali pneumatinė tepalinė alyvai, naftos gaminiams, aerozoliams ir alyvoms su priedais, dengta juodais milteliais, su standžiu vamzdeliu ir stūmokliu. Slėgis iki 150 bar. Srauto greitis 0,5 ccm / Pastūma su universaliu ir smailiu antgaliais bei geltonu dangteliu.
Aukšto slėgio smūginis presas alyvai