Spray de protecţie la sudură Easy Weld, Conţinut: 500ml

Cod articol.: 083084 500
Preț per 1 buc. (18,04 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,02 € / 1 buc.
    (18,04 € / 1 Litre)
  • de la 12 bucăți
    7,52 € / 1 buc.
    (15,04 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
1.773 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 500 ml
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării; GHS09 Periculos pentru mediu
Execuție doză de spray
Serie Easy Weld
Denumirea producătorului Schweißtrennspray Easy Weld
Culoarea transparent
Temperatură de depozitare de 15 °C
Temperatură de depozitare până la 50 °C
Cap de pulverizare, doză de spray standard
Tip produs Agenţi de separare
Conținut unitate mililitru
Formă lichid
Vâscozitate dinamică 7
Temperatură de autoaprindere 200 °C
Punct de aprindere -45 °C
Punct de fierbere 35 °C
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 083084 500
EAN / GTIN 5412386005022
Număr producător 30738-AB
Producător/responsabil CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Descriere

Execuţie:

Spray de protecţie împotriva scânteilor provocate la sudură, protejează duzele de sudură, piesele şi suprafeţele împotriva arderii provocate de scântei la sudură. Fără silicon şi cu descompunere biologică.
Pe bază de uleiuri esterice de înaltă calitate, fără apă, cu uscare rapidă.
Protejează piesele de stropii de sudură şi menţine duzele libere.

Notă:

Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea expres.