Purškalas nuo pridegimo Easy Weld, Talpa: 500ml

Prekės Nr.: 083084 500
Kaina už vieną 1 vnt. (18,60 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    9,30 € / 1 vnt.
    (18,60 € / 1 Litre)
  • Nuo 12 vnt.
    7,75 € / 1 vnt.
    (15,50 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 069 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS 02 - deg.; GHS 07 - pavojingas sveikatai; GHS 09 - pavojing. aplinkai
Spalva skaidr.
Sandėliavimo temperatūra nuo 15 °C
Sandėliavimo temperatūra iki 50 °C
Turinys 500 ml
Purškimo antgalis, purškalas standartinė
Produkto rūšis pjovimo priemonė
Sudėties vienetas mililitrai
Modelis purškalas
Dinaminis klampumas 7
Užsiliepsnojimo temperatūra 200 °C
Užsiliepsnoj. temperat. −45 °C
Virimo taškas 35 °C
Savybės neprikimba
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083084 500
EAN / GTIN 5412386005022
Gamintojo numeris 30738-AB
Gamintojas / atsakingas asmuo CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Germany, www.crcind.com

Aprašymas

Modelis:

Purškalas nuo pridegimo apsaugo suvirinimo tūtas, ruošinius ir paviršius nuo suvirinimo atlajų prilipimo. Be silikono, biologiškai suyra.
Tepalas vertingų sudėtingų eterių pagrindu, be vandens, greitai džiūstantis.
Saugokite ruošinius nuo suvirinimo purslų ir atlaisvinkite purkštukus.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.