Aerosol separador para soldadura Easy Weld, Contenido: 500ml

Número de artículo: 083084 500
Precio por 1 unidad (18,42 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    9,21 € / 1 unidad
    (18,42 € / 1 Litros)
  • Precio unitario comprando 12 unidades(es)
    7,67 € / 1 unidad
    (15,34 € / 1 Litros)
a petición
En stock
1.747 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 500 ml
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación; GHS09 dañino para el medio ambiente
Modelo aerosol
Serie Easy Weld
Denominación del fabricante Schweißtrennspray Easy Weld
Color transparente
Temperatura de almacenamiento desde 15 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 50 °C
Cabezal pulverizador, aerosol estándar
Tipo de producto Agente separador
Unidad contenido mililitros
Forma líquido
Viscosidad dinámica 7
Temperatura de autoinflamación 200 °C
Punto de inflamación -45 °C
Punto de ebullición 35 °C
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083084 500
EAN / GTIN 5412386005022
Número del fabricante 30738-AB
Fabricante/responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Descripción

Ejecución:

Aerosol separador para soldadura, protege boquillas de soldar, piezas de trabajo y superficies del agarrotamiento producido por perlas de soldadura. Sin silicona y biodegradable.
A base de esteroles de alta calidad, sin agua, de secado rápido.
Protegen las piezas de trabajo de las salpicaduras de soldadura y mantienen libres las boquillas.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.