• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Desoxidante de alto rendimiento, Contenido: 400ml

Número de artículo: 083008 400
Precio por 1 unidad (41,78 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    16,71 € / 1 unidad
    (41,78 € / 1 Litros)
  • Precio unitario comprando 12 unidades(es)
    13,92 € / 1 unidad
    (34,80 € / 1 Litros)
a petición
En stock
236 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación; GHS09 dañino para el medio ambiente
Color beis
Serie SPECIALIST®
Aptitud para Todos los metales; plástico
Contenido 400 ml
Cabezal pulverizador, aerosol Smart Straw
Tipo de producto Desoxidante
Unidad contenido mililitros
Modelo aerosol
Temperatura de uso mín. -20 °C
Temperatura de uso máx. 90 °C
Características Protección antioxidante
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083008 400
EAN / GTIN 5032227005556
Número del fabricante 49348
Fabricante/responsable WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Descripción

Ejecución:

Como complemento perfecto con el producto multifunción mundialmente conocido WD-40 ®, la serie de productos WD-40 ® SPECIALIST ® le permite estar preparado para todas las eventualidades. Hace desaparecer sus problemas con una sola maniobra.
Este potente desoxidante actúa rápidamente para separar elementos agarrotados, a la vez que repele fuertemente el agua para evitar la nueva corrosión. Se puede utilizar en metal, aleaciones, goma, plástico y la mayoría de las pinturas y resiste unas temperaturas de entre -20 °C y 90 °C.

Ventaja:

  • Penetra rápidamente en elementos oxidados y corroídos.
  • Separa uniones agarrotadas.
  • Para metales, aleaciones, goma y plásticos.