Dispozitiv de extracţie a şuruburilor cu canale late, Tip: 2

Cod articol.: 082862 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
439 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul găurii prealabile 3 mm
Sens de rotaţie Filet pe stânga
Tip de filet M
Diametru de prindere interior max., şuruburi M5
Dimensiune filet max. M7
Tip produs Extractor pentru şuruburi
Recomandat pentru şuruburi
Material Oţel crom-vanadiu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 082862 2
EAN / GTIN 4018754191925
Număr producător 71010002
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Din oţel crom-vanadiu tare. Muchiile ascuţite ale extractorului se blochează în şurubul găurit şi acesta poate fi scos. Cu pătrat pentru utilizarea cu chei și unelte asemănătoare.

Aplicaţie:

Pentru extracţia şuruburilor rupte cu filet pe dreapta (⌀ găurii perforate în prealabil conform tabelului; se roteşte extractorul spre stânga).
Potrivit pentru aluminiu, alamă, INOX.

Adaptat pentru:

Aluminiu, alamă, INOX.

Notă:

La cerere sunt disponibile filete UNC şi UNF.