Alat za vađenje vijaka sa širokim žljebovima 2

Artikl br.: 082862 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
402 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 2
⌀ prethodnog bušenja 3 mm
prikladno za vijke/klinove M5 − M7
prikladno za Aluminij; Mjed; INOX
Vrsta proizvoda Zavrtač vijaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082862 2
EAN / GTIN 4018754191925
Broj proizvođača 71010002

Opis

Izvedba:

Od žilavog krom-vanadij-čelika. Oštri rubovi utora čvrsto se hvataju u nabušeni vijak i izvrću ga. S četverokutnom drškom za korištenje pomoću T ključa ureznika i sl.

Upotreba:

Pogodno za aluminij, mjed, INOX.
Za izvrtanje slomljenih vijaka s desnim navojem (prethodno bušenje ⌀ prema tablici, okretanje izvrtača za vađenje vijka ulijevo).

Odgovara:

Aluminij, mesing, INOX.

Napomena:

UNC i UNF navoj dostupni na upit.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu