Odvijač vijakov Sširokimi žlebovi, Tip: 2

Št. art.: 082862 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
282 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 2
Osnovna izvrtina ⌀ 3 mm
Za vijake/čepe M5 − M7
Primerne za Aluminij; medenina; INOX
Vrsta izdelka Odvijači vijakov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082862 2
EAN/GTIN 4018754191925
Številka proizvajalca 71010002
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Iz žilavega krom-vanadijevega jekla. Ostri robovi žlebov se trdno vpnejo v prevrtan vijak in ga odvijejo. S 4-kotnikom za pogon z ročajem ipd.

Uporaba:

Za odvijanje odlomljenih vijakov z desnim navojem (najprej je treba vijak prevrtati s svedrom glede na ⌀ v tabeli, odvijanje v levo smer).
Primerno za aluminij, medenino, INOX.

Primerno za:

Aluminij, medenina, Jeklo.

Opomba:

UNC- in UNF-navoj je dobavljiv po ponudbi.