{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 2 buc. | |
| Incl. încărcător | nu | |
| Cicluri de încărcare | 1.000 buc. | |
| Tip produs | Acumulator | |
| Nennspannung | 1,2 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 buc. | |
| Akkuart | Nichel-Hidrură metalică (NiMH) | |
| Akkuspannung | 1,2 V | |
| Akkukapazität | 8,5 Ah | |
| wiederaufladbar | da | |
| Gewicht pro Akku | 147 g | |
| Cuprins | set | |
| International size (rechargeable battery) | D (LR20) |
| Cod articol | 081575 LR20 | |
| EAN / GTIN | 4013674353620 | |
| Număr producător | 5035362 | |
| Producător/responsabil | Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de |