NiMH akkucella készlet, újratölthető Előtöltéssel LR20

Cikkszám: 081575 LR20
Ár beállítása 2 Darab (16,93 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Kémiai összetétel Nikkel-fémhidrid
Akkumulátor típus Mono, D
Nemzetközi méret LR20
Névleges feszültség 1,2 V
Akkumulátor kapacitás 8 500 mAh
újratölthető igen
Súly / darab 147 g
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081575 LR20
EAN / GTIN 4013674353620
Gyártó száma 5035362

Leírás

Kivitel:

Maximális kapacitású újratölthető elemek, környezetbarát NiMH technológiával; akár 1000-szer újratölthetőek.
maxE új akkumulátor technológia. Szállítás előre feltöltve, 1 évig feltöltés nélkül használható, használaton kívül csekély töltésveszteség, ideális alacsony áramfelvételű fogyasztókhoz. Maximális töltőáram 1400 mA.
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
    Nemzetközi méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz