NiMH-battericellset uppladdningsbart förladdad LR20

Art-nr: 081575 LR20
Ange pris 2 st. (SEK 210,36 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 2
kemisk struktur Nickel-metallhydrid
Batterityp Mono, D
Internationellt utförande LR20
märkspänning 1,2 V
batterikapacitet 8 500 mAh
återuppladdningsbar ja
vikt per styck 147 g
Produktslag Ackumulator

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081575 LR20
EAN/GTIN 4013674353620
Tillverkarens nummer 5035362

Benämning

Utförande:

Laddbara batterier med högsta kapacitet för långa urladdningstider i miljövänlig NiMH−teknik − kan laddas upp till 1000 gånger.
Ny batteriteknik maxE. Levereras uppladdade. Kan användas efter 1 år utan uppladdning, minimal självurladdning, perfekt för lågförbrukare. Maximal laddningsström 1400 mA.
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
    Internationellt utförande Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen