Set celule de acumulator NiMH reîncărcabile preîncărcat, Dimensiune internaţională: 6LR61

Cod articol.: 081575 6LR61
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune internaţională Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 8,4 V
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Nichel-Hidrură metalică (NiMH)
Capacitate acumulator 0,2 Ah
Reîncărcabilă da
Cicluri de încărcare 1.000 buc.
Greutate per acumulator 47 g
Incl. încărcător nu
Cicluri de încărcare 1.000 buc.
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Acumulator
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 081575 6LR61
EAN / GTIN 4013674353422
Număr producător 5035342
Producător/responsabil Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descriere

Execuţie:

Acumulatoare cu capacitate maximă pentru perioade lungi de descărcare cu tehnologie NiMH ecologică; capacitate de reîncărcare de peste 1000 de ori.
Tehnologie nouă de acumulatoare maxE. Se livrează preîncărcate, pot fi utilizate 1 an fără încărcare, autodescărcare minimă, recomandate pentru consumatori de mică putere. Curent maxim de încărcare 1400 mA.