FORMA UV - lampă de lucru cu lumină UV, Tip: UV-FORM

Cod articol: 081565 UV-FORM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 20
Alimentare cu energie Cu acumulatori
Corpuri de iluminat COB LED
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 1,6 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Tip produs Lampă de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 081565 UV-FORM
EAN / GTIN 5708997354087
Număr producător 03.5408
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

UV-FORM - cea mai puternică lampă UV de pe piață. UV-FORM este o nouă lampă de lucru cu acumulator, cu un reflector superior UV puternic de 1,5 W. UV-FORM este, de asemenea, echipată cu noua bandă LED COB pentru o iluminare unică puternică și complet uniformă. Pe scurt, veți obține o lampă de lucru universală indispensabilă și o lampă de examinare UV într-una și, de asemenea, nu aveți nevoie de lămpi speciale pentru detectarea UV. Lumina ultravioletă este utilizată pentru detectarea scurgerilor pe sistemele de aer condiționat care utilizează oligoelemente. Sau pentru detectarea scurgerilor pe frigidere/congelatoare mari, complexe, sisteme de răcire a proceselor, pompe de căldură etc. Lampa de cap FLEXibilă este pivotabilă cu180°, și este prevăzută cu un magnet puternic încorporat și un cârlig robust rotativ pentru atașarea la centura de lucru.