UV OBLIK - radna svjetiljka s UV svjetlom, Tip: UV-FORM

Artikl br.: 081565 UV-FORM
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 20
Opskrba energijom na akumulator
Rasvjetno tijelo COB LED
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 1,6 Ah
Napon baterije 3,7 V
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081565 UV-FORM
EAN / GTIN 5708997354087
Broj proizvođača 03.5408
Proizvođač/odgovorna osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

UV OBLIK - najmoćnija UV svjetiljka na tržištu. UV-FORM je nova baterijske LED radna svjetiljka sa snažnim, gornjim UV reflektorom od 1,5 W. UV oblik također je opremljen novom COB LED trakom za jedinstveno snažno i potpuno ravnomjerno osvjetljenje. Ukratko, u jednoj dobivate nezamjenjivu univerzalnu radnu svjetiljku i UV svjetiljku za ispitivanje, a također ne trebaju posebne svjetiljke za UV detekciju. Ultraljubičasti svjetlo koristi se za otkrivanje propuštanja na klimatizacijskim sustavima pomoću elemenata u tragovima. Ili za otkrivanje propuštanja na velikim, složenim rashladnim uređajima i uređajima za smrzavanje, sustavima za hlađenje tijekom postupaka, toplinskim pumpama itd. FLEXible glava svjetiljke zakreće se za 180 stupnjeva, a svjetiljka dolazi s jakim ugrađenim magnetom i robusnom okretnom kukom za pričvršćivanje na radni pojas.