• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

UV-FORM - Lampada da lavoro con luce UV, Modello: UV-FORM

Codice art.: 081565 UV-FORM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 20
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine LED COB
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 1,6 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081565 UV-FORM
EAN / GTIN 5708997354087
Codice del produttore 03.5408
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

UV-FORM: la lampada UV più potente sul mercato. UV-FORM è una nuova lampada da lavoro a LED a batteria, con un potente faretto UV da 1,5 W nella parte superiore. La UV-FORM è inoltre dotata della nuova striscia a LED COB per un´illuminazione estremamente potente e del tutto uniforme. In sostanza, si ottiene un´unica soluzione che combina un´indispensabile lampada da lavoro universale e una lampada di ispezione UV sostituendo le lampade speciali per il rilevamento UV. La luce ultravioletta viene utilizzata per rilevare le perdite negli impianti di climatizzazione per mezzo di microelementi. È utile anche per il rilevamento di perdite su sistemi di raffreddamento/congelamento, sistemi di raffreddamento industriali, pompe di calore ecc. complessi e di grandi dimensioni. La testa della lampada FLEXible può essere orientata di 180°, mentre il corpo è dotato di un potente magnete integrato e di un robusto gancio ruotabile per il fissaggio alla cintura da lavoro.